Papierová utierka
Čistiaci papier pre odberný box
PAPIER ECO 2VRSTVY L200M 400UTRZKOV
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká nasiakavosť
- Takmer nezanecháva vlákna
- Vysoká absorpčná kapacita a odolnosť voči roztrhnutiu
- Vhodné pre všetky bežné dávkovače.
- Po odstránení vnútornej trubice so špirálovou perforáciou sú vhodné taktiež pre dávkovacie boxy so stredovým odvíjačom
Naše produkty so značkou EU Ecolabel šetria zdroje a sú šetrné k životnému prostrediu. Environmentálna značka EU Ecolabel potvrdzuje používanie udržateľných zdrojov pri rozvíjaní a definuje jasné požiadavky na procesy šetrné k životnému prostrediu v celej fáze výroby.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Pretože náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Papierová utierka je vhodná na čistenie povrchov v rôznych oblastiach (motorové vozidlá, zámočnícke práce, kuchynské konštrukcie). Pomocou papierových utierok sa môže odstrániť znečistenie, ako sú oleje a mazivá. Utierka má vysokú pevnosť, povrchy sa preto môžu očistiť aj od hrubých materiálov, napríklad úlomkov a odrezkov.
Očistite povrchy pomocou papierovej utierky. Čistiaci účinok utierky je možné zvýšiť pomocou čistiacich prípravkov Würth.
Materiál | Zmes starého papiera |
Verzia | Sortiment balov |
Farba | Biela |
Počet listov | 400 KS |
Počet vrstiev | 2 KS |
Dĺžka plechu x šírka plechu | 38 x 20,5 cm |
Dĺžka vo zvitku | 15200 cm |
Vonkajší priemer | 200 mm |
Plošná hmotnosť na m² | 37 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!