Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Papierová utierka

Čistiaci papier pre odberný box
ROLKA PAPIEROVA-2VR-150M-500UTR

Obj. č. 0899810482

EAN 4065746511810

Cena za zvolené balenie
Papierová utierka

Obj. č. 0899810482

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne na utieranie kvapalín, odstraňovanie vlhkého odpadu alebo čistenie nástrojov a častí strojov od olejov a mazív
  • Vysoká nasiakavosť

  • Takmer nezanecháva vlákna

  • Vysoká absorpčná kapacita a odolnosť voči roztrhnutiu

  • Vhodné pre všetky bežné dávkovače.

  • Po odstránení vnútornej trubice so špirálovou perforáciou sú vhodné taktiež pre dávkovacie boxy so stredovým odvíjačom


Naše produkty so značkou EU Ecolabel šetria zdroje a sú šetrné k životnému prostrediu. Environmentálna značka EU Ecolabel potvrdzuje používanie udržateľných zdrojov pri rozvíjaní a definuje jasné požiadavky na procesy šetrné k životnému prostrediu v celej fáze výroby.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Pretože náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Papierová utierka je vhodná na čistenie povrchov v rôznych oblastiach (motorové vozidlá, zámočnícke práce, kuchynské konštrukcie). Pomocou papierových utierok sa môže odstrániť znečistenie, ako sú oleje a mazivá. Utierka má vysokú pevnosť, povrchy sa preto môžu očistiť aj od hrubých materiálov, napríklad úlomkov a odrezkov.

Pokyny

Očistite povrchy pomocou papierovej utierky. Čistiaci účinok utierky je možné zvýšiť pomocou čistiacich prípravkov Würth.

Materiál

100 % recyklované vlákna

Verzia

Sortiment balov

Farba

Biela

Počet listov

500 KS

Počet vrstiev

2 KS

Dĺžka plechu x šírka plechu

30 x 20,5 cm

Dĺžka vo zvitku

150 m

Vonkajší priemer

20 cm

Hmotnosť zvitku

1143 g

Plošná hmotnosť na m²

36 g

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Odvíjací box

NASTENNY DRZIAK PAPIERA S KRYTOM

Dávkovač kotúča papierových utierok určený na montáž na stenu
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie