Papierové vrece na odpad
Papierové vrece na odpad
VRECE-NA-ODPAD-PAPER-700X950
Obj. č. 0899800577
EAN 4048539265190
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolné voči roztrhnutiu, prepichnutiu a 100 % biologicky recyklovateľné a úplne biologicky odbúrateľné
- Obzvlášť vhodné pre ťažký špicatý alebo ostrý odpad vďaka pevnému dvojvrstvovému papieru špeciálne pre odpadové vrecia
- Papierové vrecia predstavujú ekologicky zodpovednú alternatívu pre likvidáciu papierového alebo organického odpadu
- Odpadové vrecia naplnené papierom sa môžu privádzať priamo do recyklačného procesu aj s obsahom
- Vrecia na organický odpad a papier sú plne kompostovateľné
- Jednoduché plnenie, pretože stoja nezávisle vďaka skladanému dnu
- Robustná a odolná úprava (70 g/m2)
- Odolný proti vlhkosti
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Vhodné na ťažký odpad
- Na likvidáciu organického odpadu, bioodpadu, odpadového papiera atď.
Obsah | 120 l |
Šírka | 700 mm |
Dĺžka | 950 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 220,900 g |