Pár dlhých dosiek AL 10
Pár dlhých dosiek, AL 10
KLUCKA DVER.ALU AL10 BB F2/STRIEBORNA




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pár dlhých dverových kovaní je možné kombinovať s pármi kľučiek dverí AL100 – AL200
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Pre súkromné obytné priestory.
![]() | |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 72 mm |
Dierovanie | KI |
Vhodné pre | Izbové dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Ložisková technológia | Splastovým ložiskom |
Materiál | Hliník |
Povrch | eloxované |
Farba | Alpaka F2 |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-42 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 17.6 mm |
Tvar rozety / štítu | Dlhá platňa zaoblená |
Dĺžka dlhého štítka | 220 mm |
Šírka dlhého štítka | 45/37 mm |
Hrúbka etikety | 7 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 204 mm |
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!