Pár dlhých dosiek AL 11
Pár dlhých dosiek, AL 11
KLUCKA DVER.ALU AL11 WC F1/STRIEBORNA




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pár dlhých dverových kovaní je možné kombinovať s pármi kľučiek dverí AL100 – AL200
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pre súkromné obytné priestory.
![]() | |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 78 mm |
Dierovanie | WC/toaleta s červeno-bielym ukazovateľom |
Vhodné pre | Dvere WC a kúpeľní |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Ložisková technológia | Splastovým ložiskom |
Materiál | Hliník |
Povrch | eloxované |
Farba | Strieborná F1 |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-42 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 17.6 mm |
Tvar rozety / štítu | Dlhá platňa štvorcová |
Dĺžka dlhého štítka | 215 mm |
Šírka dlhého štítka | 44/40 mm |
Hrúbka etikety | 7 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 200 mm |