Pár kľučiek dverí AL 110
Pár kľučiek dverí AL 110
KLUCKA DVER.ALU AL110 F2/STRIEBORNA

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S týmto párom kľučiek dverí je 8 mm štvorhranný čap vždy umiestnený bezpečne v kľučke dverí na jednej strane.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Rukoväť dverí umožňuje otváranie dverí posunutím jazýčka na nástavci zámku.
![]() | |
Verzia armatúry | Rukoväť/rukoväť |
Vhodné pre | Izbové dvere, Dvere WC a kúpeľní, Vstupné bytové dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Ložisková technológia | Dverová kľučka, voľná |
Materiál | Hliník |
Povrch | eloxované |
Farba | Alpaka F2 |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-42 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Hĺbka zasunutia | 47 mm |
Dĺžka kľučky | 125 mm |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 17.6 mm |