Pár kľučiek dverí AL 130
Pár kľučiek dverí AL 130
KLUCKA DVER. ALU AL130 F9/A2 OPTIK
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pár kľučiek dverí má 8 mm štvorhranný čap vždy umiestnený bezpečne v kľučke dverí na jednej strane.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Rukoväť dverí umožňuje otváranie dverí posunutím jazýčka na nástavci zámku.
Verzia armatúry | Rukoväť/rukoväť |
Vhodné pre | Izbové dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Tvar kľučky s otvorom | L |
Ložisková technológia | Dverová kľučka, voľná |
Materiál | Hliník |
Povrch | eloxované |
Farba | Ušľachtilá oceľ F9 |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-42 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Hĺbka zasunutia | 38 mm |
Dĺžka kľučky | 123 mm |
Priemer kľučky | 18 mm |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 17,6 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!