Pár kľučiek dverí AL 150
Pár kľučiek dverí AL 150
KLUCKA DVER. ALU AL150 F9/A2 OPTIK

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pár kľučiek dverí má 8 mm štvorhranný čap vždy umiestnený bezpečne v kľučke dverí na jednej strane
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Rukoväť dverí umožňuje otváranie dverí posunutím jazýčka na nástavci zámku.
![]() | |
Verzia armatúry | Rukoväť/rukoväť |
Vhodné pre | Izbové dvere, Dvere WC a kúpeľní, Vstupné bytové dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Tvar kľučky s otvorom | GE (typ Frankfurt) |
Ložisková technológia | Dverová kľučka, voľná |
Materiál | Hliník |
Povrch | eloxované |
Farba | Ušľachtilá oceľ F9 |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-42 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Hĺbka zasunutia | 47 mm |
Dĺžka kľučky | 136 mm |
Priemer kľučky | 20 mm |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 17.6 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!