Pár kľučkových roziet AL 30
Pár kľučkových roziet, AL 30
KLUCKA DVER.ALU F1/STRIEBORNA



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Základná rozeta montovaná samostatne na jednoduchší prístup a výhradne pomocou metrických skrutiek
- Pár roziet je možné kombinovať s pármi kľučiek dverí AL100 – AL200
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Pre súkromné obytné priestory.
![]() | |
Vhodné pre | Izbové dvere, Dvere WC a kúpeľní, Vstupné bytové dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Ložisková technológia | Splastovým ložiskom |
Materiál | Hliník |
Povrch | eloxované |
Farba | Strieborná F1 |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-42 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Typ montáže | Plynulé upevnenie |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 17.6 mm |
Tvar rozety / štítu | Rozeta, okrúhla |
Hrúbka rozety | 8 mm |
Priemer dorazu | 7 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 38 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!