Pár kľúčových roziet AL 30
Pár roziet AL 30
KLUCKA DVER. ALU AL30 WC F9/A2 OPTIK
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40523.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Základná rozeta montovaná samostatne na jednoduchší prístup a výhradne pomocou metrických skrutiek
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Pre súkromné obytné priestory.
![]() | |
Dierovanie | WC/toaleta s červeno-bielym ukazovateľom |
Vhodné pre | Dvere WC a kúpeľní |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Materiál | Hliník-plast |
Povrch | eloxované |
Farba | Ušľachtilá oceľ F9 |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-42 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Typ montáže | Plynulé upevnenie |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Tvar rozety / štítu | Rozeta, okrúhla |
Hrúbka rozety | 8 mm |
Priemer dorazu | 7 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 38 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!