Pár kľúčových roziet AL 30
Pár roziet AL 30
KLUCKA DVER.ALU WC-F1/STRIEBORNA


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Základná rozeta montovaná samostatne na jednoduchší prístup a výhradne pomocou metrických skrutiek
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Pre súkromné obytné priestory.
![]() | |
Dierovanie | WC/toaleta s červeno-bielym ukazovateľom |
Vhodné pre | Dvere WC a kúpeľní |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Materiál | Hliník-plast |
Povrch | eloxované |
Farba | Strieborná F1 |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-42 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Typ montáže | Plynulé upevnenie |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Tvar rozety / štítu | Rozeta, okrúhla |
Hrúbka rozety | 8 mm |
Priemer dorazu | 7 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 38 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!