Pár krátkych dosiek AL 20
Pár krátkych dosiek, AL 20
KLUCKA DVER.ALU AL20 PZ F1/STRIEBORNA



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pár krátkych dverových kovaní je možné kombinovať s pármi kľučiek dverí AL100 – AL200
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pre súkromné obytné priestory.
![]() | |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 72 mm |
Dierovanie | PC |
Vhodné pre | Vstupné bytové dvere, Izbové dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Ložisková technológia | Splastovým ložiskom |
Materiál | Hliník |
Povrch | eloxované |
Farba | Strieborná F1 |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-42 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Typ montáže | Skrutkovanie, plynulá montáž |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 17.6 mm |
Tvar rozety / štítu | Krátka platňa štvorcová |
Dĺžka dlhého štítka | 164 mm |
Šírka dlhého štítka | 40 mm |
Hrúbka etikety | 7 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 91.5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!