Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pár krátkych dosiek AL 20

Pár krátkych dosiek, AL 20
KLUCKA DVER.ALU AL20 WC F1/STRIEBORNA

Obj. č. 0688160158
EAN 4045727088906

Cena za zvolené balenie
Pár krátkych dosiek AL 20

Obj. č. 0688160158

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Optimálna montáž pomocou dvoch viditeľných skrutiek
  • Pár krátkych dverových kovaní je možné kombinovať s pármi kľučiek dverí AL100 – AL200

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre súkromné obytné priestory.

Vzdialenosť (kľučka – zámok)

78 mm

Dierovanie

WC/toaleta s červeno-bielym ukazovateľom

Vhodné pre

Dvere WC a kúpeľní

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

Ložisková technológia

Splastovým ložiskom

Materiál

Hliník

Povrch

eloxované

Farba

Strieborná F1

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS)

38-42 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Typ montáže

Skrutkovanie, plynulá montáž

Štvorhranné uchytenie

8 mm

Priemer uloženia kľučky na dverách

17.6 mm

Tvar rozety / štítu

Krátka platňa štvorcová

Dĺžka dlhého štítka

164 mm

Šírka dlhého štítka

40 mm

Hrúbka etikety

7 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

91.5 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pár kľučiek dverí AL 100

KLUCKA DVER.ALU AL100 F1/STRIEBORNA

Môže sa použiť pre rôzne rozety a krátke a dlhé platničky vyrobené z hliníka
x 10 ks
Pár kľučiek dverí AL 110

KLUCKA DVER.ALU AL110 F1/STRIEBORNA

Môže sa použiť pre rôzne rozety a krátke a dlhé platničky vyrobené z hliníka
x 10 ks
Pár kľučiek dverí AL 120, tvar U

KLUCKA DVER.ALU AL120 F1/STRIEBORNA

Môže sa použiť pre rôzne rozety a krátke a dlhé platničky vyrobené z hliníka
x 10 ks
Pár kľučiek dverí AL 200

KLUCKA DVER.ALU AL200 F1/STRIEBORNA

Môže sa použiť pre rôzne rozety a krátke a dlhé platničky vyrobené z hliníka
x 10 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie