Pár traverz Sensomatic
Pár traverz Sensomatic, s traverzným káblom
PRISLUSENSTVO-SENSOM-GUID-FRAMESIDES-117
Obj. č. F121100286
EAN 9003012439289
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zahŕňa traverzný kábel
Kombinácia 2-v-1
- Elektromechanický systém otvárania s pomalým zatváraním, s mechanickým tlmením, už nemôže byť jednoduchšie otvárať a zatvárať
- Zásuvka sa otvára s elektronickou podporou
- S pomalým zatváraním
Sensomatic
- Začnite otvárať rýchlym klepnutím alebo potiahnutím kdekoľvek na prednom paneli
- Jedna jednotka zdroja napájania napája až 30 otváracích jednotiek
- Naraz môžete klepnúť až na tri zásuvky
- Najnižšia hĺbka inštalácie medzi zadnou stenou zásuvky a jednotkou na trhu
Jednoduchá montáž
Minimálna kabeláž — typ plug & play
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Jedna otváracia jednotka pre všetky hmotnostné triedy a šírky telesa do 1 200 mm
Materiál | Hliník |
Dĺžka | 1170 mm |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |