Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pár traverz Sensomatic

Pár traverz Sensomatic, s traverzným káblom
RAMOVY PROFIL 750MM S KABLOM

Obj. č. F121100285

EAN 9003012439265

Cena za zvolené balenie
Pár traverz Sensomatic

Obj. č. F121100285

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zahŕňa traverzný kábel

Kombinácia 2-v-1


  • Elektromechanický systém otvárania s pomalým zatváraním, s mechanickým tlmením, už nemôže byť jednoduchšie otvárať a zatvárať

  • Zásuvka sa otvára s elektronickou podporou

  • S pomalým zatváraním


Sensomatic


  • Začnite otvárať rýchlym klepnutím alebo potiahnutím kdekoľvek na prednom paneli

  • Jedna jednotka zdroja napájania napája až 30 otváracích jednotiek

  • Naraz môžete klepnúť až na tri zásuvky

  • Najnižšia hĺbka inštalácie medzi zadnou stenou zásuvky a jednotkou na trhu


Jednoduchá montáž


Minimálna kabeláž — typ plug & play

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Jedna otváracia jednotka pre všetky hmotnostné triedy a šírky telesa do 1 200 mm

Materiál

Hliník

Dĺžka

750 mm

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie