Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Paralelná spojka VARIFIX

Paralelná spojka VARIFIX
VARIFIX DIEL M10

Obj. č. 0862048201

EAN 4046778040462

Cena za zvolené balenie
Paralelná spojka VARIFIX

Obj. č. 0862048201

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Fast connection of two M8 or M10 threaded rods for suspending pipes.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípustné zaťaženie

0,8 kN

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Vhodnosť pre závitové tyče

M10

Výška (B)

35 mm

Šírka (A)

35 mm

Hmotnosť

20 g

Šírka pozdĺžneho otvoru

10 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru/šírka pozdĺžneho otvoru (L1 x L2)

20 x 10 mm

Priemer otvoru (D)

10 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru

20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie