Paralelný konektor, DIN 46341 T1
Paralelný konektor, DIN46341 T1
Obj. č.
0967301044
EAN 4038898074939
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Konektor v súlade s normou DIN 46341
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 10-10 mm² |
Dĺžka (l) | 9 mm |
Priemer (d) | 4,5 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!