Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Paralelný konektor, DIN 46341 T1

Paralelný konektor, DIN46341 T1

Obj. č. 0967301045

EAN 4038898074946

Cena za zvolené balenie
Paralelný konektor, DIN 46341 T1

Obj. č. 0967301045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Konektor v súlade s normou DIN 46341
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prierez drôtu min./max.

16-16 mm²

Dĺžka (l)

10,5 mm

Priemer (d)

5,8 mm

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie