Paralelný konektor, DIN 46341 T1
Paralelný konektor, DIN46341 T1
Obj. č. 0967301048
EAN 4038898048176
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Konektor v súlade s normou DIN 46341
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 50-50 mm² |
Dĺžka (l) | 16,5 mm |
Priemer (d) | 11 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |