Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Paralelný konektor, DIN 46341 T1

Paralelný konektor, DIN46341 T1

Obj. č. 0967301043

EAN 4038898074922

Cena za zvolené balenie
Paralelný konektor, DIN 46341 T1

Obj. č. 0967301043

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Konektor v súlade s normou DIN 46341
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prierez drôtu min./max.

2,5-6 mm²

Dĺžka (l)

7 mm

Priemer (d)

3,6 mm

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte Pre neizolované konektory

KLIESTE LISOVACIE NEIZOL.KON. 0,5-10 QMM

Prémiový manuálny lemovací nástroj vyrábaný v Nemecku