Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rovnobežný zverák Heuer s nastaviteľným centrálnym vedením

Rovnobežný zverák Heuer
ZVERAK PARALELNY 140MM HEUER

Obj. č. 071567102
EAN 4024835402804

Cena za zvolené balenie
Rovnobežný zverák Heuer s nastaviteľným centrálnym vedením

Obj. č. 071567102

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plne kovaný zverák s kalenými čeľusťami, presnými ložiskami vretena a ľahko nastaviteľným centrálnym vedením
  • Nastaviteľná vodiaca lišta zabezpečuje dokonale rovnobežné upínanie

  • Kovaná oceľ a vysokokvalitná povrchová úprava zaisťujú spoľahlivosť a odolnosť

  • Zápustkovo kovanú zadnú čeľusť s nákovou možno použiť aj na vyrovnávanie a zatĺkanie

  • Indukčne kalené upínacie čeľuste zaisťujú pevné uchytenie

  • Otváranie spredu je ideálne pre pracovné stoly s obmedzeným priestorom

  • K dispozícii s rôznymi šírkami čeľustí a rôznymi šírkami zovretia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka upínacích čeľustí (B1)

140 mm

Max. šírka zovretia (A max)

200 mm

Hĺbka upnutia (T)

85 mm

Priemer rúry max.

70 mm

Priemer rúry v palcoch min./max.

11/16-2-3/4 in

Dĺžka (L1)

475 mm

Výška (h)

192 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Otočný stolík

OTOCNY TANIER PS-F.HEUER-140MM

Pre rovnobežný zverák Heuer
x 1 ks
Hliníková ochranná čeľusť

VLOZKA CELUSTOVA DO ZVERAKA ALU

Ochranné čeľuste vyrobené zo špeciálnej hliníkovej zliatiny na hrubé až stredne jemné obrobky
x 1 ks
Ochranná čeľusť fíbrová

VLOZKA CELUSTOVA DO ZVERAKA FIBER

Tepluvzdorná ochranná čeľusť s hliníkovým profilom a fíbrovým krytom pre jemné obrobky
x 1 ks
Hranolová ochranná čeľusť

VLOZKA CELUST. DO ZVERAKA PRISMA

Ochranné čeľuste vyrobené zo špeciálnej hliníkovej zliatiny s vertikálne a horizontálne frézovanými zárezmi