Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Paralelný zverák vyrobený z kovanej ocele

Paralelný zverák
ZVERAK PARALELNY K2 120MM

Obj. č. 071467101

EAN 4011231721257

Cena za zvolené balenie
Paralelný zverák vyrobený z kovanej ocele

Obj. č. 071467101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolný a robustný zverák
  • Kovaná oceľ a vysokokvalitná povrchová úprava zaisťujú spoľahlivosť a odolnosť

  • Zápustkovo kovanú zadnú čeľusť s nákovou možno použiť aj na vyrovnávanie a zatĺkanie

  • Indukčne kalené upínacie čeľuste zaisťujú pevné uchytenie

  • Otváranie spredu je ideálne pre pracovné stoly s obmedzeným priestorom

  • K dispozícii s rôznymi šírkami čeľustí a rôznymi šírkami zovretia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka upínacích čeľustí (B1)

120 mm

Max. šírka zovretia (A max)

120 mm

Hĺbka upnutia (T)

65 mm

Priemer rúry max.

46 mm

Priemer rúry v palcoch min./max.

5/8-1-1/4 in

Dĺžka (L1)

365 mm

Výška (h)

165 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie