Paralelný zverák vyrobený z kovanej ocele
Paralelný zverák
ZVERAK PARALELNY K2 140MM
Obj. č. 071467102
EAN 4011231721264
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolný a robustný zverák
- Kovaná oceľ a vysokokvalitná povrchová úprava zaisťujú spoľahlivosť a odolnosť
- Zápustkovo kovanú zadnú čeľusť s nákovou možno použiť aj na vyrovnávanie a zatĺkanie
- Indukčne kalené upínacie čeľuste zaisťujú pevné uchytenie
- Otváranie spredu je ideálne pre pracovné stoly s obmedzeným priestorom
- K dispozícii s rôznymi šírkami čeľustí a rôznymi šírkami zovretia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírka upínacích čeľustí (B1) | 140 mm |
Max. šírka zovretia (A max) | 180 mm |
Hĺbka upnutia (T) | 90 mm |
Priemer rúry max. | 100 mm |
Priemer rúry v palcoch min./max. | 3/4-4 in |
Dĺžka (L1) | 450 mm |
Výška (h) | 215 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!