Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Parapetná skrutka s valcovou hlavou a prírubou

Par. skr. WN 126 A2 AW plast.-hl. ok.
SKRUTKA-PARAPETNA-AW20-A2-BIELA-3,9X16

Obj. č. 0126223916

EAN 4038898393474

Cena za zvolené balenie
Parapetná skrutka s valcovou hlavou a prírubou

Obj. č. 0126223916

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hlava AW® a nalisovaná podložka z nehrdzavejúcej ocele A2 na upevnenie okenných parapetov k plastovým a hliníkovým oknám.

AW® hlava (AW20)


  • Lepší prenos síl

  • Dlhšia životnosť

  • Optimálne stredenie

  • Prakticky nulové vysúvacie sily


Nalisovaná podložka


  • Podložka počas zakrúcania skrutky nepraskne

  • Hlavy skrutiek môžu byť pri finalizácii lakované v rôznych farbách RAL (minimálne množstvo a prirážka v porovnaní s dielmi z čistého kovu k dispozícii na požiadanie).


Materiál: Nehrdzavejúca oceľ A2

Upozornenie

Nalisovaná podložka nemá tesniacu funkciu. Pre vonkajšie aplikácie použite dodatočné materiály alebo parapetné skrutky s tesniacou podložkou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

CS

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šošovková hlava s nákružkom

Menovitý priemer (d1)

3,9 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

11,0 mm

Výška hlavy (k1)

2,4 mm

Spôsob upínania

AW

Vnútorný pohon

AW20

Iné č. normy

Podniková norma

Farba hlavy

Biela pravá RAL 9010

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie