Parapetná skrutka s valcovou hlavou a prírubou
Par. skr. WN 126 A2 AW plast.-hl. ok.
SKRUTKA-PARAPETNA-AW20-A2-SCHWARZ-3,9X25
Obj. č. 0126223926
EAN 4049557336817
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
AW® hlava (AW20)
- Lepší prenos síl
- Dlhšia životnosť
- Optimálne stredenie
- Prakticky nulové vysúvacie sily
Nalisovaná podložka
- Podložka počas zakrúcania skrutky nepraskne
- Hlavy skrutiek môžu byť pri finalizácii lakované v rôznych farbách RAL (minimálne množstvo a prirážka v porovnaní s dielmi z čistého kovu k dispozícii na požiadanie).
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ A2
Nalisovaná podložka nemá tesniacu funkciu. Pre vonkajšie aplikácie použite dodatočné materiály alebo parapetné skrutky s tesniacou podložkou.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | CS |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šošovková hlava s nákružkom |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 11,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,4 mm |
Spôsob upínania | AW |
Vnútorný pohon | AW20 |
Iné č. normy | Podniková norma |
Farba hlavy | Čierna RAL 9005 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |