Parapetná skrutka s valcovou hlavou a prírubou
WN 126, parapet, nehr. oceľ A2, AW, plas./dr. okná
SKRUTKA-PARAPETNA--SOS-C-AW20-A2-3,9X20
Obj. č. 0126233920
EAN 4038898394006
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upínanie AW® (AW20)
- Lepší prenos sily
- Dlhšia životnosť
- Optimálne centrovanie
- Prakticky žiadna vyťahovacia sila
Nalisovaná podložka
- Podložka počas uťahovania skrutky nepraskne
- Hlavy skrutiek možno pri dokončovacích práca prekryť rôznymi nátermi RAL (minimálne množstvo a prirážka v porovnaní s dielmi z čistého kovu, k dispozícii na požiadanie).
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ A2
Nalisovaná podložka nemá tesniacu funkciu. Pre vonkajšie aplikácie použite dodatočné materiály alebo parapetné skrutky s tesniacou podložkou.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | CS |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šošovková hlava s nákružkom |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dk) | 11,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,4 mm |
Spôsob upínania | AW |
Vnútorný pohon | AW20 |
Iné č. normy | Podniková norma |
Farba hlavy | Bez |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |