Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Parka Bergen

Bunda, Bergen
BUNDA BERGEN ČIERNA M
MODYF

Obj. č. M411336001
EAN 4061975686305

Cena za zvolené balenie
Parka Bergen

Obj. č. M411336001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Športová, moderná bunda, teplá a extrémne ľahká
  • Vodotesná s vodným stĺpcom 10 000 mm, priedušná 5 000 MVP

  • 2 bočné vrecká so zipsom, 1 vnútorné vrecko

  • Kapucňa s elastickou gumičkou

  • Reflexné dizajnové prvky na kapucni a rukávoch

  • Nastaviteľné manžety, chránič brady
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

M

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

90 g

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

140 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie