Parka Bergen
Bunda, Bergen
BUNDA BERGEN ČIERNA S
MODYF
Obj. č.
M411336000
EAN 4061975686299
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Športová, moderná bunda, teplá a extrémne ľahká
- Vodotesná s vodným stĺpcom 10 000 mm, priedušná 5 000 MVP
- 2 bočné vrecká so zipsom, 1 vnútorné vrecko
- Kapucňa s elastickou gumičkou
- Reflexné dizajnové prvky na kapucni a rukávoch
- Nastaviteľné manžety, chránič brady
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | S |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 90 g |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 140 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |