Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Parka Bergen

Bunda, Bergen
BUNDA BERGEN ČIERNA XS
MODYF

Obj. č. M411336010
EAN 4251761475767

Cena za zvolené balenie
Parka Bergen

Obj. č. M411336010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Športová, moderná bunda, teplá a extrémne ľahká
  • Vodotesná s vodným stĺpcom 10 000 mm, priedušná 5 000 MVP

  • 2 bočné vrecká so zipsom, 1 vnútorné vrecko

  • Kapucňa s elastickou gumičkou

  • Reflexné dizajnové prvky na kapucni a rukávoch

  • Nastaviteľné manžety, chránič brady
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

XS

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

90 g

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

140 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie