Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Parka WÜRTH MODYF STAR POLYCOTTON

PARKA STAR CIERNA 4XL

Obj. č. M411711006

EAN 4255786494871

Cena za zvolené balenie
Parka WÜRTH MODYF STAR POLYCOTTON

Obj. č. M411711006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Teplá parka z odolnej tkaniny Ripstop poskytuje optimálnu ochranu v daždi a snehu. Väčšia časť vyrobená z recyklovaných materiálov.
  • Parka z vodeodolnej tkaniny Ripstop (vysoko odolná voči roztrhnutiu)

  • 4 vonkajšie vrecká, 1 náprsné vrecko, vnútorné vrecko

  • Podlepené švy, reflexné dizajnové prvky, klipy na držiak identifikačnej karty

  • Odnímateľná kapucňa so sťahovacou šnúrkou na páse
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

4XL

Materiál

100 % recyklovaný polyester

Hmotnosť látky na m2

280 g

Normy

EN 343

Norma EN

343

Výplň

100 % recyklovaný polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

170 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Veľkosť FR / ES / PT / BE

4XL

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Multifunkčná bufka WÜRTH MODYF X-Finity X-Finity

MULTIFUNKCNA SATKA CIERNA

Viacúčelová šatka poskytuje ochranu v horúcom aj studenom počasí. Je priedušná a dá sa pohodlne nosiť na viacero spôsobov.
x 1 ks
Membránová zimná čiapka WÜRTH MODYF

ČIAPKA S MEMBRÁNOU ČIERNA

Priedušná čiapka s membránou z recyklovaného materiálu. Chráni pred dažďom a udrží hlavu v suchu
x 1 ks
Pletená čiapka WÜRTH MODYF Hank

CIAPKA VLNENA HANK TMAVOSEDA

Teplá, pohodlná a všestranná pletená čiapka so širokým okrajom.