Parka WÜRTH MODYF STAR POLYCOTTON
PARKA STAR TMAVOMODRA XXL
Obj. č. M411713004
EAN 4255786495052
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Parka z vodeodolnej tkaniny Ripstop (vysoko odolná voči roztrhnutiu)
- 4 vonkajšie vrecká, 1 náprsné vrecko, vnútorné vrecko
- Podlepené švy, reflexné dizajnové prvky, klipy na držiak identifikačnej karty
- Odnímateľná kapucňa so sťahovacou šnúrkou na páse
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavomodrá |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 100 % recyklovaný polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 280 g |
Normy | EN 343 |
Norma EN | 343 |
Výplň | 100 % recyklovaný polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 170 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | XXL |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!