Paroizolačný materiál WÜTOP® DB 20
Paroizolačný materiál WÜTOP DB 20, impregnovaný
FOLIA PAROBRZDA WUTOP DB20 1,5X50M
Obj. č. 0681000267
EAN 4050641900173
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Wütop® DB 20 je paropriepustný, nepriedušný paroizolačný materiál používaný pri renovácii interiérov a prestavbách podkroví s jednoduchou montážou. Určený na použitie s paropriepustnými podkladovými membránami a strešnými ochrannými fóliami. Aj pre drevené rámové konštrukcie s tepelnoizolačnými systémami.
Bezpečnosť
- Vystužená tkanina zaručuje extrémnu trvanlivosť, odolnosť proti roztrhnutiu a prepichnutiu. Ideálne pre fúkanú izoláciu
- Zabraňuje prenikaniu vlhkosti do vnútornej tepelnej izolácie, tým aj zníženiu izolačného účinku
Technológia
- Trojvrstvový paroizolačný materiál vystužený tkaninou
- Šetrný k životnému prostrediu, pretože ho možno recyklovať
Univerzálne použitie
Strechy, steny a podlahy.
Šetrí čas a peniaze
Paroizolačný materiál na rýchlu montáž so šírkou 3 metre
Hárky údajov(X)
Inštalačné pokyny
- Wütop® DB 20 sa montuje na „teplú“ stranu tepelnej izolácie pomocou sponkovačky (úderová sponkovačka, obj. č. 0714854, 0714811 alebo ručná sponkovačka, obj. č. 0714834) a zaisťuje sa lištami.
- Hladká strana musí byť vždy otočená smerom k pracovníkovi.
- Zvislé prekrytia musia byť vždy umiestnené na krokve.
- Zabezpečte dostatočné prekrytie: Vodorovné prekrytie: min. 10 cm (prekrývajúci pás), zvislé prekrytie: pribl. 20 cm.
- Všetky prekrytia a zošité miesta musia byť vzduchotesne utesnené vhodnou lepiacou páskou (obj. č. 0992 700 050).
- Za účelom vytvorenia nepriedušného napojenia na murivo je potrebné membránu prilepiť pomocou lepidla na fólie Wütop® (obj. č. 0893 700 100, 0893 700 110) a v prípade potreby zaistiť aj pomocou lišty.
- Dávajte pozor, aby ste membránu počas montáže nepoškodili.
- Pred montážou obloženia interiéru (sadrokartón, drevené obklady atď.) opätovne skontrolujte, či je paroizolačný materiál správne namontovaný a v prípade potreby vykonajte potrebné opravy.
Izolácia na krokvách
- Fólia Wütop® DB 20 je ideálna ako paroizolačný materiál pri montáži izolácie na krokvách.
- Montáž: Rovnaký postup ako pri medzikrokvovej izolácii.
- Zapamätajte si: Maximálna doba vystavenia poveternostným vplyvom je 6 týždňov.
![]() | |
Verzia | S tkanivovým pletivom |
Plošná hmotnosť na m² | 130 g |
Dĺžka vo zvitku | 50 m |
Šírka zvitku | 1,5 m |
Plocha | 75 m² |
Počet zvitkov na paletu | 50 KS |
Materiál | Polyetylén/HDPE/PP Polypropylén |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 80 °C |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | E – normálne horľavé / podľa ENISO13501-1 |
Odpor proti prenikaniu vody | W1 |
Odpor proti ďalšiemu trhaniu (pozdĺžne) | 140 N |
Odpor proti ďalšiemu trhaniu (priečne) | 160 N |
Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm | 270 N |
Ťažná sila priečne pri 50mm | 200 N |
Farba | Biela |
Min./max. hrúbka vrstvy vonkajšieho vzduchu ekvivalentná difúzii vodnej pary / podmienky | 20-55 m / podľa EN 1931 |
Šírka | 1,5 m |
Hodí sa na pomocný zakrytie | 3 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!