Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Paroizolačný materiál WÜTOP® DB 20 renovation 2SK

Parozábrana WÜTOP DB 20 renovation
FOLIA WÜTOP-DB-20-RENOVATION-2SK

Obj. č. 0681000270

EAN 4046777368796

Cena za zvolené balenie
Paroizolačný materiál WÜTOP® DB 20 renovation 2SK

Obj. č. 0681000270

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 75 m2

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Táto parozábrana sa môže aplikovať na konštrukcie ako krycia membrána aj ako voľne zavesená parozábrana.

Spĺňa požiadavky produktového listu ZVDH pre triedu UDB/USB.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Wütop DB 20 renovation 2SK sa používa ako parozábrana pre strešné izolačné systémy v novostavbách a pri rekonštrukciách.

Pokyny

Membrána musí byť namontovaná v súlade s platnými technologickými normami.

Verzia

So samolepiacou páskou

Plošná hmotnosť na m²

170 g

Dĺžka vo zvitku

50 m

Šírka zvitku

1,5 m

Plocha

75 m²

Počet zvitkov na paletu

20 KS

Materiál

PP – polypropylén

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu / podmienky

20 m / podľa EN 1931

Odpor proti prenikaniu vody

W1

Odpor proti ďalšiemu trhaniu (pozdĺžne)

180 N

Odpor proti ďalšiemu trhaniu (priečne)

220 N

Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm

270 N

Ťažná sila priečne pri 50mm

225 N

Rozťažnosť

60 %

Farba

Sivá

Šírka

1,5 m

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Priľnavá lepiaca tesniaca páska EURASOL® MAX

ZAISTOVACIA PASKA (EURASOL-MAX)-60MM

Mimoriadne priľnavá lepiaca páska odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom na vzduchotesné a vetruodolné lepenie podkladových membrán a strešných ochranných fólií, parotesných zábran a fasádnych membrán.
x 6 ks
Lepiaca tesniaca páska EURASOL® Thermo HT

LEPIACA PASKA EURASOL THERMO HT 60 MM

Lepiaca tesniaca páska s mimoriadne vysokou lepiacou silou na náročné vzduchotesné a vetruodolné spojenia vnútri aj vonku. Silná lepiaca fólia sa natrvalo prilepí k mnohým podkladom, najmä k tepelným membránam Wütop.
x 10 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie