Parotesná zábrana FD Alu 1500SK
Plochá strešná parotesná zábrana
FOLIA PAROZABRANA ALU SK1500-1,5X100M
Obj. č. 0838000103
EAN 4056807180953
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Parotesná zábrana je vhodná najmä na pokládku na oceľové profilové plechy/trapézové plechy na plochých strechách s uhlom sklonu >2°.
Fólia spĺňa požiadavku pre horľavé parotesné zábrany podľa normy DIN 18234-1 „Stavebná protipožiarna ochrana veľkých striech, vystavenie ohňu zospodu“ s požadovanou tepelnou hodnotou/požiarnou hodnotou < 10,500 kJ/m2. Podľa smernice pre priemyselnú výstavbu to platí pre strechy s plochou presahujúcou 2500 m2 s nosnou plošinou vyrobenou z trapézových oceľových profilov.
Hárky údajov(X)
- Pre strechy s konštrukčným sklonom >2° ako dočasné zastrešenie voči dažďu
- Nesmie sa používať ako núdzové utesnenie
- Prekrytie pozdĺžneho švu: 10 cm
- Prekrytie priečneho švu: 15 cm
Plošná hmotnosť na m² | 150 g |
Dĺžka vo zvitku | 100 m |
Šírka zvitku | 1,50 m |
Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu min. | 1500 m |
Hrúbka fólie | 0,2 mm |
Materiál | Hliník |
Ťažná sila priečne pri 50mm | 350 N |
Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm | 500 N |
Trieda stavebného materiálu | E – normálne horľavé |
Teplota spracovania min./max. | 40 do 5 °C |
Hmotnosť zvitku | 20 kg |
Počet na palete | 10 KS |
Odpor proti prenikaniu vody | W1 |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 80 °C |
Odpor proti ďalšiemu trhaniu (priečne) | 250 N |
Odpor proti ďalšiemu trhaniu (pozdĺžne) | 250 N |
Šírka | 1,50 m |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!