Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Parotesná zábrana WÜTOP DS 100 - PAROZABRANA DS100 L50M B1,5M 75QM Parotesná zábrana WÜTOP DS 100 - PAROZABRANA DS100 L50M B1,5M 75QM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/IXsWAPYd6_U

Parotesná zábrana WÜTOP DS 100 - PAROZABRANA DS100 L50M B1,5M 75QM - 1
Parotesná zábrana WÜTOP DS 100 - PAROZABRANA DS100 L50M B1,5M 75QM - 2

Parotesná zábrana WÜTOP DS 100

PAROZABRANA DS100 L50M B1,5M 75QM

Obj. č. 0681000006

EAN 4024835497954

Cena za zvolené balenie
Parotesná zábrana WÜTOP DS 100

Obj. č. 0681000006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 75 m2

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WÜTOP DS 100 je parotesná a protivetrová zábrana s vysokou hodnotou Sd
  • Zabraňuje tepelnej strate zbytočným prúdením vzduchu

  • Zabraňuje prenikaniu vlhkosti do vnútornej tepelnej izolácie, tým aj zníženiu izolačného účinku

  • Táto parotesná zábrana je reflexná vďaka kovovej povrchovej vrstve na vnútornej strane. To zlepšuje izolačný efekt a vytvára účinnejšiu parotesnú zábranu

  • Vďaka osadenej sieťovine je WÜTOP DS 100 mimoriadne pevná a odolná proti roztrhnutiu pri porovnaní s bežnými stavebnými fóliami
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Plošná hmotnosť na m²

156 g

Dĺžka vo zvitku

50 m

Šírka zvitku

1,5 m

Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu min.

100 m

Hrúbka fólie

12 µm

Materiál

PE – polyetylén

Ťažná sila priečne pri 50mm

433 N

Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm

441 N

Trieda stavebného materiálu

E – normálne horľavé

Teplota spracovania min./max.

+35 do +5 °C

Hmotnosť zvitku

11,7 kg

Počet na palete

50 KS

Odpor proti prenikaniu vody

W1

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Odpor proti ďalšiemu trhaniu (priečne)

204 N

Odpor proti ďalšiemu trhaniu (pozdĺžne)

181 N

Šírka

1,5 m

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lepiaca tesniaca páska EURASOL na omietanie

PASKA EURASOL PRETIERATELNA 110X30M

Extremely strong adhesive, can be plastered over, ideal for airtight connection of WÜTOP vapour retarders and vapour barriers
x 3 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie