Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Parozábrana WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - PAROZABRANA DB02 L50M B1,5M 75QM Parozábrana WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - PAROZABRANA DB02 L50M B1,5M 75QM Parozábrana WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - PAROZABRANA DB02 L50M B1,5M 75QM Parozábrana WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - PAROZABRANA DB02 L50M B1,5M 75QM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/IXsWAPYd6_U

Parozábrana WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - PAROZABRANA DB02 L50M B1,5M 75QM - 1
Parozábrana WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - PAROZABRANA DB02 L50M B1,5M 75QM - 2
Parozábrana WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - PAROZABRANA DB02 L50M B1,5M 75QM - 3
Parozábrana WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - PAROZABRANA DB02 L50M B1,5M 75QM - 4

Parozábrana WÜTOP® DB 2

WÜTOP DB 2 parozábrana
PAROZABRANA DB02 L50M B1,5M 75QM

Obj. č. 0681000004

EAN 4024835676762

Cena za zvolené balenie
Parozábrana WÜTOP® DB 2

Obj. č. 0681000004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 75 m2

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Paropriepustná a nepriedušná parozábrana regulujúca vlhkosť s jednoduchou inštaláciou na rekonštrukcie interiéru a prestavby podkrovia. Určená na použitie s paropriepustnými podkladovými membránami a strešnými ochrannými fóliami
  • Trvanlivá a odolná voči roztrhnutiu vďaka vloženej sieťovej tkanine

  • Zabraňuje tepelnej strate zbytočným prietokom vzduchu

  • Zabraňuje saturácii vnútornej tepelnej izolácie vlhkosťou a tým zabraňuje narušeniu izolačného účinku

  • DB2 2SK s obojstrannými lepiacimi pásikmi pre trvalo vzduchotesné/vetruodolné lepenie

  • Wütop DB 2 v kombinácii s paropriepustnou nepriedušnou membránou zo série Wütop poskytuje celoročnú priedušnosť izolácie a konštrukcie rámu, čím vytvára zdravé vnútorné prostredie


Naše produkty s pečaťou EMICODE sú nízkoemisné/nízkoznečisťujúce. Klasifikačný systém pre pečať EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných výrobkov na základe prísnych emisných požiadaviek uznávaných inštitútov.

Doklad o výkone (Pub)

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.

Oblasť použitia

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pokyny na inštaláciu v prípade medzikrokvovej izolácie


  • Fólia Wütop DB 2 sa inštaluje na teplú stranu izolácie pomocou sponkovačky (kladivovou sponkovačkou alebo ručnou sponkovačkou) a zaisťuje lištami

  • Hladká strana musí byť vždy otočená smerom k pracovníkovi

  • Zvislé prekrytia musia byť vždy umiestnené na krokve

  • Zabezpečte dostatočné prekrytie: Vodorovné prekrytie: min. 10 cm (prekrývajúci pás), zvislé prekrytie: pribl. 20 cm

  • Na všetkých prekrytiach a bodoch so skobou musí byť vytvorený nepriedušný spoj pomocou vhodnej lepiacej pásky (Eurasol)

  • Za účelom vytvorenia nepriedušného napojenia na murivo je potrebné membránu prilepiť pomocou lepidla na fólie Wütop a v prípade potreby zistiť pomocou lišty

  • Dávajte pozor, aby ste membránu počas inštalácie nepoškodili

  • Pred inštaláciou vnútorného obloženia (sadrokartón, drevené obklady atď.) opätovne skontrolujte, či je parozábrana správne nainštalovaná a v prípade potreby vykonajte potrebné opravy


Pokyny na inštaláciu v prípade nadkrokvovej izolácie


  • Fólia Wütop DB 2 je ideálna na použitie ako parozábrana pri inštalácii nadkrokvovej izolácie

  • Montáž: Rovnaký postup ako pri medzikrokvovej izolácii

  • Zapamätajte si: Maximálna doba vystavenia poveternostným vplyvom je 6 týždňov


Pokyny na inštaláciu pri renovácii starých budov


  • Ostré predmety (napr. klince), ktoré prečnievajú z vnútorného obloženia do priestoru krokiev, je potrebné odstrániť, aby sa zabránilo poškodeniu parozábrany

  • Fólia Wütop DB 2 sa ukladá na krokvy z vonkajšej strany, pričom flaušová strana musí byť otočená smerom do priestoru interiéru. Hladká strana musí byť otočená smerom von

  • Na všetkých prekrytiach a otvoroch musí byť vytvorený nepriedušný spoj pomocou vhodnej lepiacej pásky (Eurasol)

  • Odporúčanie: Fóliu Wütop DB 2 upevnite ku krokvám pomocou líšt

  • Spoje na odkvapoch (nosníky odkvapov alebo murivo) zalepte pomocou lepidla na fólie Wütop. Taktiež sa odporúča mechanické upevnenie pomocou líšt

  • Parozábrana Wütop DB 2 sa nesmie používať na rekonštrukciu interiérov, v ktorých vlhkosť neustále presahuje 60 %

  • Podľa normy DIN 4108, časť 3 musia byť konštrukcie, ktoré nezodpovedajú štandardným stavebným metódam, overené pomocou výpočtu (výpočet rosného bodu). Použitie fólie Wütop DB 2 na rekonštrukčné práce preto musí vopred schváliť oddelenie podpory Würth Application Support

Verzia

3-vrstvové

Plošná hmotnosť na m²

116 g

Dĺžka vo zvitku

50 m

Šírka zvitku

1,5 m

Plocha

75 m²

Počet zvitkov na paletu

46 KS

Materiál

PP – polypropylén

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Trieda stavebného materiálu / podmienky

E – normálne horľavé / podľa ENISO13501-1

Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu / podmienky

2,52 m / podľa EN 1931

Odpor proti prenikaniu vody

W1

Odpor proti ďalšiemu trhaniu (pozdĺžne)

220 N

Odpor proti ďalšiemu trhaniu (priečne)

200 N

Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm

347 N

Ťažná sila priečne pri 50mm

321 N

Farba

Biela

Šírka

1,5 m

Udržateľnosť

Nízke emisie/nízke znečistenie

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lepidlo na spoje ALL-IN-ONE

MONTAZNE SPOJOVACIE LEPIDLO ALL-IN-ONE

Na trvalé utesnenie všetkých spojovacích škár s cieľom zaistiť ich vzduchotesnosť a odolnosť voči vetru, a na montáž okien a dverí v interiéri a exteriéri.
x 12 ks
Priľnavá lepiaca tesniaca páska EURASOL® PLUS

ZAISTOVACIA PASKA (EURASOL-PLUS)-60MM

Špeciálna lepiaca páska na lepenie rohov a okrajov
x 6 ks
Ručná zošívačka HT 34

SPONKOVACKA RUCNA

Vysokoúčinná ručná sponkovačka na sponky do dĺžky až 14 mm
x 1 ks
úderová sponkovačka

SPONKOVACKA UDEROVA

Robustná profesionálna úderová sponkovačka s ergonomickou rukoväťou na sponky do dĺžky až 14 mm
x 1 ks
PE páska na utesnenie klincov EURASOL®

PASKA TESNIACA PE 3X60MM 30M

Overená jednostranná lepiaca páska na utesnenie bodov prieniku klincov a skrutiek v podkladových membránach a strešných ochranných fóliách proti dažďu. Páska EURASOL je ideálna na použitie s fóliami WÜTOP Trio a WÜTOP Trio Plus/SK.
x 5 ks
Lepiaca tesniaca páska EURASOL EURASOL®

PASKA LEPIACA 1-STRANNA

Extrémne silná univerzálna lepiaca tesniaca páska na vzduchotesné a vetruodolné spájanie nepriedušných membrán, parotesných zábran a paroizlolačných materiálov a na vzduchotesné tupé spojenia OSB dosiek
Priľnavá lepiaca tesniaca páska EURASOL® MAX

ZAISTOVACIA PASKA (EURASOL-MAX)-60MM

Mimoriadne priľnavá lepiaca páska odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom na vzduchotesné a vetruodolné lepenie podkladových membrán a strešných ochranných fólií, parotesných zábran a fasádnych membrán.
x 6 ks
Lepiaca tesniaca páska EURASOL® Thermo HT

LEPIACA PASKA EURASOL THERMO HT 60 MM

Lepiaca tesniaca páska s mimoriadne vysokou lepiacou silou na náročné vzduchotesné a vetruodolné spojenia vnútri aj vonku. Silná lepiaca fólia sa natrvalo prilepí k mnohým podkladom, najmä k tepelným membránam Wütop.
x 10 ks
Lepiaca tesniaca páska EURASOL® P

ZAISTOVACIA PASKA 1SIDE-EURASOL-P-60MM

Vysokokvalitná lepiaca páska na papierovom podklade na použitie v interiéri na trvalé vzduchotesné spájanie. Chráni pred vlhkosťou a tvorbou plesní v izolácii. Ideálna pre ekologickú výstavbu.
x 6 ks
Lepiaca tesniaca páska EURASOL® P

ZAISTOVACIA PASKA 1SIDE-EURASOL-P-190MM

Vysokokvalitná lepiaca páska na papierovom podklade na použitie v interiéri na trvalé vzduchotesné spájanie. Chráni pred vlhkosťou a tvorbou plesní v izolácii. Ideálna pre ekologickú výstavbu.
x 2 ks