Pás bez potlače pre držiak EČV Circo
Pás pre držiak EČV, Circo, bez potlače
DRZIAK SPZ BEZ POTLAC.-CIRCO/CLASSIC-LEI
Obj. č. 0826010100
EAN 4024835582926
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi dobre pasuje na vozidlá s oblým dizajnom
Jednoduchá manipulácia
Robustná konštrukcia
Veľmi robustná a odolná
CIRCO je upravený rýchloupínací držiak poznávacej značky „Classic“
Pásy sú kompatibilné a pasujú na všetky základové dosky Classic.
Zodpovedá smernici EÚ (EHS 74/483)
Hárky údajov(X)
Páska sa dá otvoriť rukou zatlačením na prednú ľavú alebo pravú stranu palcom a posunutím nadol.
Verzia | Lišta |
Vhodnosť pre šírku základnej dosky | 460 mm/490 mm/520 mm |
Výška | 21,5 mm |
Šírka | 410 mm |
Materiál | Plast |
Farba | Čierna |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!