Pás bez potlače pre držiak EČV Twin-Fixx
Pás pre držiak EČV, Twin-Fixx, bez potlače
DRZIAK SPZ BEZ POTLAC.-(TWIN-FIXX)-LEIST
Obj. č.
0824010100
EAN 4052703410187
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Strip can be opened by hand by pushing on the front left or right-hand side with a thumb and sliding the strip downwards.
Jednoduchá manipulácia
Robustná konštrukcia
Veľmi robustná a odolná
Zodpovedá smernici EÚ (EHS 74/483)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Páska sa dá otvoriť rukou zatlačením na prednú ľavú alebo pravú stranu palcom a posunutím nadol.
Verzia | Lišta |
Výška | 23 mm |
Šírka | 465 mm |
Materiál | Plast |
Farba | Čierna |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!