Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad na drevo - PAPIER BRUS USEIT  P150-115X228MM Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad na drevo - PAPIER BRUS USEIT  P150-115X228MM Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad na drevo - PAPIER BRUS USEIT  P150-115X228MM Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad na drevo - PAPIER BRUS USEIT  P150-115X228MM Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad na drevo - PAPIER BRUS USEIT  P150-115X228MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad na drevo - PAPIER BRUS USEIT  P150-115X228MM - 1
Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad na drevo - PAPIER BRUS USEIT  P150-115X228MM - 2
Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad na drevo - PAPIER BRUS USEIT  P150-115X228MM - 3
Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad na drevo - PAPIER BRUS USEIT  P150-115X228MM - 4
Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad na drevo - PAPIER BRUS USEIT  P150-115X228MM - 5

Pás brúsneho papiera Useit® Superpad na drevo

Pásy brúsneho papiera na drevo Useit Superpad
PAPIER BRUS USEIT P150-115X228MM

Obj. č. 0581215150

EAN 4046778303147

Cena za zvolené balenie
Pás brúsneho papiera Useit® Superpad na drevo

Obj. č. 0581215150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Perforovaný brúsny pás pre spracované a nespracované tvrdé a mäkké drevo, plnivá, plasty, sadrokartónové dosky, farby, systémy tvrdých a mäkkých farieb a minerálne materiály (umelý kameň).

Prach z brúsenia sa úplne odsáva z celého povrchu


  • Bez upchávania, vysoký brúsny výkon, dlhá prevádzková životnosť, jednotná brúsna povrchová úprava

  • Používanie bez prachu a tieňov


Šetrí čas a peniaze


Kratšie časy brúsenia a efektívne používanie s až štvornásobne vyšším výkonom brúsenia v porovnaní s bežnými perforovanými brúsivami



Žiadne upchávanie brúsneho pásu


Vzor dier optimalizovaný pre materiál a množstvo prachu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Würth Superpad je univerzálne riešenie vhodné na drevo s odsávaním alebo bez odsávania prachu.

Forma

Lišta

Šírkaxdĺžka

115 mm x 228 mm

Schéma otvorov

Viacnásobné perforácie

Veľkosť mriežky

150

Adhézny systém

Suchý zips

Materiál brusiva

Oxid hlinitý

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie