Pás brúsneho papiera Useit® Superpad, vozidlá
Pásy brúsneho papiera na vozidlá Useit Superpad
PAP BRUS USEIT VOZIDLA P120-115X228MM
Obj. č. 0581315120
EAN 4046778816449
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Brúsny pás perforovaný po celom povrchu
- Prach z brúsenia sa úplne odsáva z celého povrchu.
- Bez upchávania, vysoký brúsny výkon, dlhá prevádzková životnosť, jednotná brúsna povrchová úprava, vysoká rýchlosť odstraňovania.
Používanie bez prachu a tieňov
Kratšie časy brúsenia a efektívne používanie s až štvornásobne vyšším výkonom brúsenia v porovnaní s bežnými perforovanými brúsivami
Šetrí čas a peniaze.
V porovnaní s bežnými perforovanými brúsivami bol vzor otvorov Useit® Superpad P Vehicle optimalizovaný pre materiál a množstvo vytvoreného prachu.
Žiadne upchávanie brúsneho kotúča
Useit Superpad P pre vozidlá je univerzálne vhodný na použitie s brúsnou doskou (bez ohľadu na otvor) – s odsávaním alebo bez odsávania prachu.
Penová izolácia
- Tlakové vyrovnávanie
- Penová izolácia znižuje bodový tlak na povrchu.
Minimálne nebezpečenstvo pri brúsení hrán, obrúb a záhybov
Výsledky brúsenia môžu ovplyvniť nasledujúce faktory:
- 1. Stav povrchu (typ tmelu, štruktúra nástreku, stupeň preschnutia).
- 2. Spracovanie (brúsny tlak, rýchlosť posúvania, brúsna technika).
- 3. Brúsna platňa (konštrukcia, napr. tvar a tvrdosť).
- 4. Stroj na opracovanie (otáčky, pohon, zdvih, odsávanie a pod.)
Hárky údajov(X)
![]() | |
Forma | Lišta |
Šírkaxdĺžka | 115 mm x 228 mm |
Schéma otvorov | Viacnásobné perforácie |
Veľkosť mriežky | P120 |
Adhézny systém | Suchý zips |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý |