Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad, vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-70X420MM Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad, vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-70X420MM Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad, vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-70X420MM Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad, vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-70X420MM Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad, vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-70X420MM Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad, vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-70X420MM Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad, vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-70X420MM Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad, vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-70X420MM Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad, vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-70X420MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad, vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-70X420MM - 1
Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad, vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-70X420MM - 2
Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad, vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-70X420MM - 3
Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad, vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-70X420MM - 4
Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad, vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-70X420MM - 5
Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad, vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-70X420MM - 6
Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad, vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-70X420MM - 7
Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad, vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-70X420MM - 8
Pás brúsneho papiera Useit<SUP>®</SUP> Superpad, vozidlá - PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-70X420MM - 9

Pás brúsneho papiera Useit® Superpad, vozidlá

Pásy brúsneho papiera na vozidlá Useit Superpad
PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-70X420MM

Obj. č. 0581311180

EAN 4047376839489

Cena za zvolené balenie
Pás brúsneho papiera Useit® Superpad, vozidlá

Obj. č. 0581311180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Perforovaný brúsny pás na tmel, vrchné vrstvy laku HS a nátery na vodnej báze, ako aj plasty a materiály z kompozitných vláknitých materiálov (napr. GFRP).

Brúsny pás perforovaný po celom povrchu


  • Prach z brúsenia sa úplne odsáva z celého povrchu.

  • Bez upchávania, vysoký brúsny výkon, dlhá prevádzková životnosť, jednotná brúsna povrchová úprava, vysoká rýchlosť odstraňovania.


Používanie bez prachu a tieňov


Kratšie časy brúsenia a efektívne používanie s až štvornásobne vyšším výkonom brúsenia v porovnaní s bežnými perforovanými brúsivami



Šetrí čas a peniaze.


V porovnaní s bežnými perforovanými brúsivami bol vzor otvorov Useit® Superpad P Vehicle optimalizovaný pre materiál a množstvo vytvoreného prachu.



Žiadne upchávanie brúsneho kotúča


Useit Superpad P pre vozidlá je univerzálne vhodný na použitie s brúsnou doskou (bez ohľadu na otvor) – s odsávaním alebo bez odsávania prachu.



Penová izolácia


  • Tlakové vyrovnávanie

  • Penová izolácia znižuje bodový tlak na povrchu.


Minimálne nebezpečenstvo pri brúsení hrán, obrúb a záhybov

Upozornenie

Výsledky brúsenia môžu ovplyvniť nasledujúce faktory:


  • 1. Stav povrchu (typ tmelu, štruktúra nástreku, stupeň preschnutia).

  • 2. Spracovanie (brúsny tlak, rýchlosť posúvania, brúsna technika).

  • 3. Brúsna platňa (konštrukcia, napr. tvar a tvrdosť).

  • 4. Stroj na opracovanie (otáčky, pohon, zdvih, odsávanie a pod.)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

Lišta

Šírkaxdĺžka

70 mm x 420 mm

Schéma otvorov

Viacnásobné perforácie

Veľkosť mriežky

180

Adhézny systém

Suchý zips

Materiál brusiva

Oxid hlinitý

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie