Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pás brúsneho papiera pre vozidlá na suché brúsenie Arizona® perfect

Pás brúsneho papiera Arizona Perfect
BR.PAPIER ARIZONA PERFECT P150-115X230MM

Obj. č. 5506132015

EAN 4045989444953

Cena za zvolené balenie
Pás brúsneho papiera pre vozidlá na suché brúsenie Arizona® perfect

Obj. č. 5506132015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na brúsenie starého laku, výplní, plastov, výrobných základných náterov na nových dieloch a na zmatňovanie laku.
  • Až o 20 % viac odstraňovaného materiálu a o viac ako 90 % dlhšia životnosť

  • Krátky čas brúsenia a efektívna práca
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Zrná P40 – P120


Počiatočné brúsenie výrobných základných náterov na nových dieloch (nátery KTL), vybrusovanie starého laku, vybrusovanie poškodenia od odlietavajúcich kamienkov a hrdzavých miest, brúsenie preliačených miest až na kov, predbežné brúsenie polyesteru a jemných výplní, vyrovnávanie okrajov výplní.



Zrná P100 – P600


Počiatočné brúsenie starého laku pri prechode na nový lak, zmatňovanie vrchnej vrstvy laku, brúsenie jednovrstvového laku, termoplastového akrylového laku, priehľadného laku, farieb na báze vody, hrubých fólií, základných náterov, syntetickej živice a nitro-výplní, striekacích výplní, 2-zložkových základných náterov a výplňových základných náterov MS a reakčných základných náterov.

Forma

Lišta

Šírkaxdĺžka

115 mm x 230 mm

Schéma otvorov

10 otvorov

Veľkosť mriežky

150

Adhézny systém

Suchý zips

Materiál brusiva

Oxid hlinitý

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie