Pás brúsneho papiera pre vozidlá na suché brúsenie Arizona® perfect
Pás brúsneho papiera Arizona Perfect
BRUSNY PAPIER 14DIER P180 70X420MM
Obj. č. 5506157018
EAN 4045989444854
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Až o 20 % viac odstraňovaného materiálu a o viac ako 90 % dlhšia životnosť
- Krátky čas brúsenia a efektívna práca
Hárky údajov(X)
Zrná P40 – P120
Počiatočné brúsenie výrobných základných náterov na nových dieloch (nátery KTL), vybrusovanie starého laku, vybrusovanie poškodenia od odlietavajúcich kamienkov a hrdzavých miest, brúsenie preliačených miest až na kov, predbežné brúsenie polyesteru a jemných výplní, vyrovnávanie okrajov výplní.
Zrná P100 – P600
Počiatočné brúsenie starého laku pri prechode na nový lak, zmatňovanie vrchnej vrstvy laku, brúsenie jednovrstvového laku, termoplastového akrylového laku, priehľadného laku, farieb na báze vody, hrubých fólií, základných náterov, syntetickej živice a nitro-výplní, striekacích výplní, 2-zložkových základných náterov a výplňových základných náterov MS a reakčných základných náterov.
Forma | Lišta |
Šírkaxdĺžka | 70 mm x 420 mm |
Schéma otvorov | 14 otvorov |
Veľkosť mriežky | 180 |
Adhézny systém | Suchý zips |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý |