Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Páska na opravu striech OMG EverSeal™

Páska na opravu strechy OMG EverSeal
OMG-(EVERSEAL-W)-WEISS-R.-15CMX15LFM

Obj. č. 0838691002

EAN 4050642216143

Cena za zvolené balenie
Páska na opravu striech OMG EverSeal™

Obj. č. 0838691002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Páska na opravu strechy OMG EverSeal ™ je vhodná na utesnenie a opravu strešných membrán. Rýchla a časovo nenáročná aplikácia, pretože nie je potrebný žiadny základný náter. Materiál je vodotesný a vhodný na použitie na väčšinu strešných membrán.

Páska OMG EverSeal™ neobsahuje butyl ani bitúmen a využíva technológiu Advanced Synthetic Adhesive Polymer (ASAP) od spoločnosti OMG, ktorá umožňuje lepenie na väčšinu strešných membrán, vrátane nasledujúcich:


  • EPDM

  • TPO

  • PVC (staré)

  • HYPALON® / CSPE

  • Modifikovaný bitúmen (nepopieskované pásy)

  • Hladké povrchy

  • Kov
Upozornenie

Podklad musí byť suchý a zbavený nečistôt. Povrch je možné očistiť vhodnými čistiacimi prostriedkami. Priľnavosť je možné zlepšiť zdrsnením povrchu. Pásku na opravu strechy nastrihajte na správnu dĺžku, odstráňte uvoľňovací papier, položte na oblasť, ktorá sa má utesniť, a aplikujte napr. pomocou prítlačného valčeka. Aplikačný povrch musí mať teplotu minimálne + 5 ° C. V prípade potreby je možné povrch zahriať pomocou vhodného náradia.


Odolné voči teplotám od -40 °C do +80 °C


Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Biela

Šírka

0,15 m

Dĺžka

15 m

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie