Páska na rýchle opravy HR
Tesniaca páska, na okamžitú opravu HR
TESNIACA PASKA CIERNA 0,5MM 25,4MMX3,65M
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/252695.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/252702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/252697.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/252690.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/252698.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/252694.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolná voči širokej škále médií
- Vodotesná a vzduchotesná za pár sekúnd
- Veľmi všestranná
- Veľmi jednoduchá a rýchla aplikácia, vďaka čomu sa ideálne hodí pre poruchové a pohotovostné služby
- Funguje aj na vlhkých a zaolejovaných povrchoch a pod vodou
- Dá sa odstrániť bez zanechania zvyškov
- Trvalá pružnosť
Páska nie je samolepiaca. Určená len na dočasné opravy. Nedá sa používať opakovane. Neodporúča sa po utesnení meniť polohu.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
- Umožňuje opraviť a utesniť potrubia a hadice s tlakom až do 8 barov (s priemerom 1 palec)
- Utesnenie/oprava napr. vykurovacích potrubí, chladiacich potrubí, armatúr, vodných potrubí
- Utesnenie/oprava napr. hadíc chladiča, olejových vedení, záhradných hadíc, pneumatických systémov
- Utesnenie/oprava napr. vedení stavebných strojov
- Prekrytie rukovätí nástrojov
- Medzi ďalšie oblasti aplikácie patrí člnkovanie, kempovanie atď.
Páska sa utesní automaticky po ovinutí okolo objektu s napnutím. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Nosný materiál | Silikón |
Farba | Čierna |
Šírka | 25 mm |
Dĺžka | 3,65 m |
Celková hrúbka | 0,5 mm |
Teplota spracovania min./max. | -50 do 260 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -60 do 260 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 15000 V/mm |
Odolnosť proti | Počasie |