Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Páska z ocele WZ

ZAVETROVACI PAS 60MM

Obj. č. 0681060251

EAN 4045727430453

Cena za zvolené balenie
Páska z ocele WZ

Obj. č. 0681060251

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jedľová uhlopriečna výstuha strešných a stenových konštrukcií (napr. väzák pre spoje drevo – drevo)
  • Hlbšie zapustenie upevňovacieho prvku do dreveného podkladu pre vyššie zaťaženie ložiska

  • O 25 % nižšia hmotnosť pre jednoduchšiu montáž

  • Patentovaný tvar hrany a vysokokvalitná oceľ pre vyššiu pevnosť v ťahu

  • Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (S350DG + Z275MAC (pribl. 275 g po oboch stranách)) v súlade s normou EN 10346:2009-07, hrúbka 1,5 mm

  • Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Doklad o výkone (Pub)

Označenie CE v súlade s normou EN 14545:2009-02

Upozornenie

Spoj klinca na konci spravidla určuje nosnosť.



Na rozloženie väčších síl je možné vedľa seba umiestniť viacero výstužných pásov proti vetru. Na zaistenie rovnomerného napnutia sa odporúča použiť napínač výstužných pásov proti vetru.



Výstužné pásy proti vetru sa upevňujú pomocou kotviacich klincov Würth alebo skrutiek pre trámový záves ASSY.



Na jeden upevňovací bod sa musia použiť minimálne 2 klince alebo skrutky pre trámové závesy ASSY.



Je nutné dodržiavať odstupy od okrajov a odstupy klincov a skrutiek v súlade s predpisom EC5.



Zabezpečte správny prenos sily vetra a ťažných síl na strešnú konštrukciu.

Oblasť použitia
Pokyny

Označenie CE v súlade s normou EN 14545:2009-02

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Uhlopriečna výstuha strešných a stenových konštrukcií

Pokyny

Výstužné pásy proti vetru Würth WZ je možné upevniť priamo na vrcholy krokiev. Zabezpečte správny prenos sily vetra a ťažných síl na strešnú konštrukciu. Výstužné pásy proti vetru sa upevňujú pomocou kotviacich klincov Würth alebo skrutiek pre trámový záves ASSY. Na každom mieste kríženia krokiev sa musia použiť minimálne 2 klince alebo skrutky. Je nutné dodržiavať odstupy od okrajov a odstupy klincov a skrutiek. Na rozloženie väčších síl je možné vedľa seba umiestniť viacero výstužných pásov proti vetru.



Vhodné upevňovacie prvky:


  • Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm

  • Skrutka pre trámový záves ASSY: 5,0 x ≥ 40 mm

Šírka x hrúbka

60 x 1,5 mm

Dĺžka vo zvitku

50 m

Priemer otvoru

5 mm

Hmotnosť

33000 g

Schválenie

EN 14545:2009-02; AbZ Z-9.1-545

Min. sila výdatnosti (ReH)

350 N/mm²

Pevnosť v ťahu Rm min.

420 N/mm²

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí A80 min.

16 %

Materiál

Plátová oceľ

Označenie materiálu

S350GD

Norma materiálu

DIN EN 10346:2009-07

Povrch

Žiarovo pozinkované

Charakteristická nosnosť:
Charakteristická nosnosť R 1,k [kN] minimálne od:
Šírka [mm] Hrúbka [mm] Oceľ alebo
výstužný pás proti vetru WZ
Drevo pri použití kotviaceho klinca Würth, 4,0 mm x D Drevo pri použití skrutky pre trámový záves ASSY 3.0, 5,0 mm x D
40 1,5 15,7 1,68 x n 1,99 x n 2,15 x n 2,13 x n 2,29 x n 2,44 x n
60 23,6
80 37,8
Pomôcka na meranie výstužného pásu proti vetru Würth, meranie WZ
Charakteristická nosnosť R1,k [KN], minimum výstužného pásu proti vetru WZ od:
Šírka (mm) Hrúbka (mm) Oceľ alebo výstužný pás proti vetru WZ Drevo pri použití
kotviacich klincov Würth, 4,0 mm x D
Drevo pri použití skrutky pre trámový záves ASSY 3.0, 5,0 mm x D
40 mm 50 mm 60 mm 40 mm 50 mm 60 mm
40 1,5 15,7 1,68 x n 1,99 x n 2,15 x n 2,15 x n 2,29 x n 2,44 x n
60 1,5 23,6
80 1,5 37,8
Charakteristická nosnosť Rk [KN] systému napínania výstužných pásov proti vetru (ETA – 15/0043)
Napínač výstužných pásov proti vetru WRB Pripojenie kotvy WRB Ukotvovacia doska WRB, typ 2 Motýľ WRB
45° 45°
24,2 14 18,7 15,2 17,7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie