Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Páska zmršťovaná za studena

Páska zmršťovaná za studena
PASKA SIVA 50X0,5X15M

Obj. č. 0874100400

EAN 4038898073840

Cena za zvolené balenie
Páska zmršťovaná za studena

Obj. č. 0874100400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 27 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na trvalé vzduchotesné uzavretie styčných spojov a objímkových spojov vzduchovodov, špirálovo zváraných rúr a ohybných rúr v pneumatických systémoch

Vysoko flexibilná a prispôsobiteľná polyetylénová fólia


Bez vzniku záhybov počas montáže



Fólia znesie mechanické zaťaženie a je odolná voči roztrhnutiu.


Hlavy skrutiek je možné prekryť bez problémov



Lepidlo je bez zápachu a neobsahuje rozpúšťadlá, chlórované uhľovodíky ani aromatické uhľovodíky


Žiadny nepríjemný zápach počas aplikácie alebo následnej prevádzky zariadenia



Páska zmršťovaná za studena je po aplikácii v dvoch vrstvách odolná voči UV žiareniu


Možná aplikácia aj v exteriéri

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na trvalé vzduchotesné uzavretie styčných spojov a objímkových spojov vzduchovodov, špirálových zváraných rúr a ohybných rúr v pneumatických systémoch.


Na vytváranie pevných spojov medzi materiálom Aluflex a špirálovými zváranými rúrami bez skrutkového spoja.

Nosný materiál

PE fólia

Hrúbka nosného materiálu

0,12 mm

Farba

Sivá (nosný materiál)

Základ lepidla

Aktívny butyl, prírodný kaučuk

Separačná vrstva

Fólia

Šírkaxdĺžka

50 mm x 15 m

Teplotná odolnosť min.

-30 °C

Teplotná odolnosť max.

70 °C

Teplota spracovania min.

-10 °C

Teplota spracovania max.

45 °C

Teplota spracovania, podklad min.

1 °C

Trieda stavebného materiálu

B2 – normálne horľavé

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DIN4102

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno, pri dvojitom vinutí

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Neobsahuje rozpúšťadlá (< 1 %)

Áno

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Bez obsahu uhľovodíkových plastifikátorov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu granúl z použitých pneumatík

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie