Pásková poistka DIN 72581
Plochá poistka DIN 72581
POISTKY PLECHOVE DIN72581
Obj. č. 073150
EAN 4011231756976
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 72581-2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Žeraviace sviečky, naftové motory, alternátory, štartéry, klimatizácie, automatické prevodovky, elektrické sedadlá
![]() | |
Intenzita prúdu max. | 50 A |
Menovité napätie max. | 32 V/DC |
Min./max. prevádzková teplota | -40 do 125 °C |
DĺžkaxŠírka (L x B) | 41 x 11 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru | 5,5 mm |
Materiál | Zinok |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!