Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pásový popruh

Pásový popruh s plochým hákom
NAPINAC-PLOCHY HAK-A2-L850MM

Obj. č. 088050014

EAN 4024835848961

Cena za zvolené balenie
Pásový popruh

Obj. č. 088050014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S plochým hákom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

850 mm

Hrúbka pásu

2,3 mm

Max. hmotnosť záťaže

2400 kg

Materiál

PES – polyester

Materiál háka

Nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie