Pásový popruh
Pásový popruh s plochým hákom
NAPINAC-PLOCHY HAK-(A2K)-L850MM
Obj. č. 088050013
EAN 4024835848954
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S plochým hákom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 850 mm |
Hrúbka pásu | 2,3 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 2400 kg |
Materiál | PES – polyester |
Materiál háka | Oceľ |
Povrch háku | Zinok/nikel |